Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Artikel
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung ifm electronic O8H212 - O8H-HPKG/IO-Link/2,0M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-103981
Hersteller:
ifm electronic
Herst.-Nr.:
O8H212
EAN/GTIN:
4021179302395
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
IO-Link
Hellschaltung
DC PNP
Rotlicht
Reichweite: 50 mm
Schutzart: IP65/IP67
2 m PVC-Kabel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,05 m
Baureihe:
O8
Betriebsreichweite:
1...50 mm
Lichtart:
Rotlicht
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
4 (bei max.Tastweite) mm
Einstellung:
IO-Link
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hellschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
8,1 x 28,1 mm
Baulänge:
14,4 mm
Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
IO-Link Masterportklasse:
A
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
ifm electronic kontrasttaster
,
lichttaster
,
Lichtschranke
,
Reflexlichtschranke
,
Reflexion
,
Distanzsensor
,
ifm electronic
,
Leuze
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1454
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 80,50*
€ 94,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,61*
€ 103,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,83*
€ 103,67*
Lager 3461
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,24*
€ 103,72*
Lager 6318
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 90,69*
€ 105,02*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMATIC S7-1200 SM 1278 4xIO-Link Master
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,63*
Zubehör
Befestigungswinkel ifm electronic E21289
ifm electronic
E21289
ab € 7,18*
Zubehör
Befestigungswinkel ifm electronic E21291
ifm electronic
E21291
ab € 7,43*
Zubehör
ifm electronic AIK001 - Wireless io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
ifm electronic
AIK001
ab € 316,01*
Zubehör
ifm electronic E30 Sensor-Box 18 → 32V dc 2 Anschlüsse M12 Gerade
ifm electronic
E30398
ab € 53,78*
Zubehör
ifm electronic Sensorischer Reflektor für E3T-Modelle
ifm electronic
E20004
ab € 5,18*
Zubehör
Reflektor ifm electronic E20954
ifm electronic
E20954
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen