Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP40 Unmanaged Ethernet Switch TERZ NITE-XK8-1100 - 311600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104048
Hersteller:
     TERZ
Herst.-Nr.:
     311600
EAN/GTIN:
     4260595550151
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
  • Unmanaged Industrial Ethernet Switch
  • Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
  • 8 Ports M12 D-kodiert
  • Eingangsspannung: 9-36 V DC/8-28 V AC
  • Betriebstemperatur: -40...70 °C
  • Schutzart: IP40
  • Gehäuse Werkstoff: Aluminium vernickelt/Edelstahl
  • M6 Bohrungen für Wandmontage
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ethernet Switch
Ports:
8 x M12
Switch-Typ:
unmanaged
Anzahl Ports (Kupfer):
8
Ethernet-Typ:
Fast Ethernet
Datenrate (Kupfer):
10/100 Mbit/s
Kabeltyp (Kupfer):
Twisted Pair, 0,14...0,22 mm², CAT 5 (100 m)
Profinet:
ja
Ethernet/IP:
ja
Power over Ethernet:
ohne PoE
Eingangsspannung min.:
9 V DC
Eingangsspannung max.:
36 V DC
Breite:
49 mm
Höhe:
141 mm
Tiefe:
29,8 mm
Montageart:
Schraubmontage
Anschlussart:
M12 Steckverbinder
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium vernickelt, Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP40
Übertragungsstandard:
IEEE 802.3 10Base-T | IEEE 802.3u 100Base-TX
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Fanshop, fan articles, Promo Shop, promotional items
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,63*
€ 326,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,25*
€ 313,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,77*
€ 285,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411066
ab € 10,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1411068
ab € 10,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1411069
ab € 10,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1411071
ab € 10,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1424682
ab € 9,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1424683
ab € 9,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1424684
ab € 10,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1424685
ab € 10,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.