Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Zeitrelais TELE V2ZM10 12-240VAC/DC - 125100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104153
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     125100
EAN/GTIN:
     9008662008182
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
  • Multifunktions-Zeitrelais
  • 10 Zeitfunktionen
  • 10 Zeitbereiche: 0,5 s...100 h
  • 12...240 V AC/DC
  • 1 x Wechsler Kontakt
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: Ansprechverzögerung/Rückfallverzögerung mit Steuerkontakt/Einschaltwischer mit Steuerkontakt/Einschaltwischer spannungsgesteuert/Ausschaltwischer mit Steuerkontakt/Ansprechverzögerung mit Steuerkontakt/Blinker impulsbeginnend/Blinker pausebeginnend/Impulsfolgeauswertung/additive Ansprechverzögerung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Multifunktionsrelais
Anzahl Zeitfunktionen:
10
Zeitfunktionen:
Multifunktion
Anzahl Zeitbereiche:
10
Zeitbereiche:
0,05...1 s | 0,15...3 s | 0,5...10 h | 0,5...10 min | 0,5...10 s | 1,5...30 s | 3...60 min | 3...60 s | 5...100 h | 9...180 s
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
1 x Wechsler
Versorgungsspannung:
12...240 V AC/DC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
76 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | EAC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 32,96*
€ 45,46*
€ 4,00*
ab € 35,90*
€ 49,02*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,97*
€ 64,83*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 50,80*
€ 64,86*
Lager 1454
12
Frei Haus
ab € 67,05*
€ 81,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,979*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,10*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.