Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Treppenlichtautomat TELE E1ZTPNC 230V AC - 110300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104202
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     110300
EAN/GTIN:
     9008662000179
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Treppenlicht Zeitschalter
  • Elektronischer Treppenlichtautomat
  • 6 Zeitfunktionen
  • Zeitbereich: 0,5...12 min (in den Funktionen T/TW)
  • Tragschienen-Montage
  • Schutzart: Anschluss IP20/Gehäuse IP40
  • Schraubklemmen
  • Funktionen: Zeitautomatik mit Abschaltvorwarnung (TW)/Zeitautomatik ohne Abschaltvorwarnung (T)/Dauerlicht (EIN)/ausgeschaltet/Stromstoßschalter ohne Zeitfunktion (nur Typen mit Option P)/Stromstoßschalter nullspannungssicher (nur Typen mit Option PN)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Licht-Zeitschalter
Anzahl Zeitfunktionen:
6
Zeitfunktionen:
Multifunktion
Anzahl Zeitbereiche:
1
Zeitbereiche:
0,5...12 min (in den Funktionen T und TW)
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
1 x Schließer
Versorgungsspannung:
230 V AC
Breite:
17,5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | EAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,999*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.