Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais TELE E1PF400VSY01 - 1340300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104203
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     1340300
EAN/GTIN:
     9008662004863
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
  • Überwachungsrelais für 3-Phasennetze
  • Funktionen: Unterspannungsüberwachung für Wechselspannung in 3-Phasennetzen/Phasenfolge-/Phasenausfall- und Asymmetrieüberwachung mit einstellbarer Asymmetrie
  • Anschluss des Neutralleiters optional
  • Auslöseverzögerung: fix/ca. 100 ms
  • Bemessungsspannung: 250 V AC
  • 1 x Wechsler
  • Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überwachungsrelais
Funktionen:
Asymmetrieüberwachung | Phasenausfallüberwachung | Phasenfolgeüberwachung | Unterspannungsüberwachung
Anzahl Zeitfunktionen:
1
Zeitfunktionen:
Auslöseverzögerung
Anzahl Zeitbereiche:
1
Zeitbereiche:
100 ms
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
1 x Wechsler
Versorgungsspannung:
= Messpannung
Schaltleistung:
1250 VA (5 A/250 V AC)
Breite:
17,5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
65 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | EAC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,33*
€ 72,98*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,04*
€ 72,99*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 84,37*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 75,27*
€ 95,46*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,979*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.