Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungsrelais TELE V2PF480Y/277VSY01 - 2100000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104208
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     2100000
EAN/GTIN:
     9008662008038
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
  • Überwachungsrelais für 3-Phasennetze
  • Absicherung: 8 A flink
  • Funktionen: Phasenfolge-/Phasenausfall-/Asymmetrieüberwachung
  • Zeitfunktionen: Einschaltverzögerung ca. 400 ms; Auslöseverzögerung < 250 ms
  • 1 x Wechsler
  • 208...480 V AC
  • Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überwachungsrelais
Funktionen:
Asymmetrieüberwachung | Phasenausfallüberwachung | Phasenfolgeüberwachung
Anzahl Zeitfunktionen:
2
Zeitfunktionen:
Auslöseverzögerung | Einschaltverzögerung
Anzahl Zeitbereiche:
2
Zeitbereiche:
< 250 ms | 400 ms
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
1 x Wechsler
Versorgungsspannung:
208...480 V AC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
76 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | EAC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,81*
€ 66,73*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,32*
€ 66,75*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 49,47*
€ 66,97*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 59,48*
€ 75,36*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,41*
€ 115,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,979*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.