Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Temperaturüberwachungsrelais TELE G2TFKN02 24-240VAC/DC - 2390110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104213
Hersteller:
     Tele Haase
Herst.-Nr.:
     2390110
EAN/GTIN:
     9008662002517
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
  • Überwachungsrelais
  • Funktionen: Temperaturüberwachung der Motorwicklung (max. 6 PTC) mit Fehlerspeicher für Temperaturfühler nach DIN 44081/Testfunktion mit integrierter Test- bzw. Reset-Taste/Grundfunktion (Off)/ Kurzschlussüberwachung des Thermistorkreises (+K)/Nullspannungssicherheit (+N)/Kurzschlussüberwachung und Nullspannungssicherheit (+K+N)
  • 2 x Wechsler
  • 24...240 V AC/DC
  • Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überwachungsrelais
Funktionen:
Temperaturüberwachung
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
2 x Wechsler
Versorgungsspannung:
24...240 V AC/DC
Schaltleistung:
750 VA (3 A/250 V AC)/1250 V (5 A/250 V AC)
Breite:
22,5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
108 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | EAC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,91*
€ 137,48*
Lager 1454
10
Frei Haus
ab € 114,82*
€ 144,22*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.