Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlzähler Selec XTC5400-CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104347
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     XTC5400-CU
EAN/GTIN:
     8906030303062
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
selec vorwahlzähler
vorwahlzähler
  • Vorwahlzähler
  • Funktionen: Impuls/Zeit
  • skalierbar
  • 2 Vorwahlwerte
  • PNP/NPN
  • 2 x Öffner
  • LED-Anzeige 2 x 4-stellig
  • Versorgungsspannung: 85...270 V AC/DC
  • Maße: 46 x 46 x 100 mm
  • 1/16 DIN
  • Klemmenanschluss
  • Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zähler
Funktionen:
Impuls | Zeit
Anzeige:
LED
Anzeigebereich:
2 x 4-stellig
Einstellung:
Tasten
Versorgungsspannung:
85...270 V AC/DC
Größe (Norm):
1/16 DIN
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
110 mm
Tafelausschnitt:
46 x 46 mm
Einbautiefe:
100 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Klemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50
Schutzart:
Front IP65
Zulassungen:
CE | cRUus | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Trycktransmitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.