Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucktransmitter ifm electronic PM1614 - PM-016-REA01-E-ZVG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104379
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PM1614
EAN/GTIN:
     4021179308298
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucktransmitter
  • -1...16 bar
  • IO-Link
  • Analogausgang: 4-20 mA (skalierbar)
  • Relativdruck
  • Keramisch-kapazitive Messzelle
  • Prozessanschluss: G 1
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • Kontakte vergoldet
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Medien:
feststoffhaltige Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Gase | pastöse Medien
Druckmessbereich min.:
-1 bar
Druckmessbereich max.:
16 bar
Einstellung:
IO-Link
Genauigkeit:
< ± 0,2 %
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
75 bar
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde (frontbündig)
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Kontakte vergoldet:
ja
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Prozesstemperatur min.:
-25 °C
Prozesstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CRN | EHEDG | 3-A | ACS | CE | cULus | EAC | FCM | FDA | UKCA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 361,22*
€ 401,01*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,16*
€ 462,86*
Frei Haus
ab € 441,65*
€ 482,98*
Frei Haus
ab € 446,11*
€ 487,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 445,59*
€ 489,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,01*
€ 477,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,97*
€ 473,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,50*
€ 456,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,96*
€ 447,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
€ 221,38*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
€ 321,76*
Zubehör
ifm electronic
E30398
€ 71,86*
Zubehör
ifm electronic
E30013
€ 47,27*
Zubehör
ifm electronic
EVF569
€ 31,05*
Zubehör
ifm electronic
EVF570
€ 30,26*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
€ 27,30*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
€ 22,17*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
€ 27,37*
Zubehör
ifm electronic
EVF008
€ 30,82*
Zubehör
ifm electronic
EVF006
€ 42,34*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
€ 42,46*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
€ 22,28*
Zubehör
ifm electronic
EVF009
€ 46,35*
Zubehör
ifm electronic
EVF007
€ 26,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.