Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nut Zylindersensor ifm electronic MR0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104517
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MR0100
EAN/GTIN:
     4021179255738
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung 1
Dokumentation - Montageanleitung 2
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Reed-Sensor
Reedkontakt
  • T-Nut Zylindersensor mit Reed-Kontakt
  • Schließer
  • PNP/NPN
  • Betriebsspannung: 5...120 V AC/DC
  • 2-Leiter Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP67
  • 2 m PUR-Kabel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
T-Nut
Funktionsprinzip:
Reed
Baureihe:
MR
Ansprechempfindlichkeit:
2,1 mT
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
5 V
Betriebsspannung max.:
120 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgang:
PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
5 x 6,5 mm
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
2 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA | UL
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
Memory Gummi, Kabelclip
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, Zylindersensor, ifm reedkontakt, reedkontakt, Photoelectric sensors, ifm electronic, Leuze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,45*
€ 26,86*
€ 5,46*
ab € 19,90*
€ 27,40*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,93*
€ 27,51*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,29*
€ 28,03*
Lager 1454
18
€ 5,99*
ab € 20,93*
€ 28,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E11799
ab € 4,78*
Zubehör
ifm electronic
E11801
ab € 5,23*
Zubehör
ifm electronic
E11797
ab € 4,74*
Zubehör
ifm electronic
E11912
ab € 4,55*
Zubehör
ifm electronic
E11796
ab € 4,64*
Zubehör
ifm electronic
E11817
ab € 4,08*
Zubehör
ifm electronic
E11816
ab € 4,05*
Zubehör
ifm electronic
E11818
ab € 4,29*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
Zubehör
ifm electronic
E11819
ab € 4,32*
Zubehör
ifm electronic
E11820
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.