Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Lichtschranke
>
Rahmen-Lichtschranke
>
Artikel
Rahmenlichtschranke Eickmann Elektronik ORSH-150-PSK-ST3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-104621
Hersteller:
Eickmann Elektronik
Herst.-Nr.:
ORSH-150-PSK-ST3
EAN/GTIN:
4250738114883
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen-Lichtschranke
rahmen lichtschranke
Rahmenlichtschranke
Aktive Fläche: 150 x 144 mm
Funktion: Statisch/dynamisch
Betriebsspannung: 18-30 V DC
Ausgang: PNP-NO
Infrarotlicht
Auflösung: Ø 3 mm
Schaltfrequenz: 5 kHz
Schutzart: IP67
M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Rahmenlichtschranke
Aktive Fläche:
150 x 144 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Wellenlänge:
660 nm
Kleinstes erkennbares Objekt:
3 Ø in mm
Einstellung:
Potentiometer
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Schenkellänge:
144 mm
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium schwarz eloxiert
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE
Besonderheiten:
Impulsverlängerung einstellbar
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rahmenlichtschranke
,
Gabellichtschranke
,
Winkellichtschranke
,
Eickmann Elektronik
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 467,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,41*
€ 647,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,44*
€ 619,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,59*
€ 592,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,82*
€ 580,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,13*
€ 555,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1441040 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact 1441066 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,83*
Zubehör
Phoenix Contact 1506888 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,12*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC141
ab € 10,79*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade, Länge 5m
ifm electronic
EVC142
ab € 12,62*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC143
ifm electronic
EVC143
ab € 15,61*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC144
ifm electronic
EVC144
ab € 10,86*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC145
ifm electronic
EVC145
ab € 12,72*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC146
ifm electronic
EVC146
ab € 15,49*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC147
ifm electronic
EVC147
ab € 13,06*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC148
ifm electronic
EVC148
ab € 14,83*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVC149
ifm electronic
EVC149
ab € 18,15*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT123
ifm electronic
EVT123
ab € 15,94*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT124
ifm electronic
EVT124
ab € 19,04*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT125
ifm electronic
EVT125
ab € 28,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen