Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt/Aus-Taster Eaton 197537 - M22-PVL30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105559
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197537
EAN/GTIN:
     4015081942534
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
  • RMQ-Titan Not-Halt/Aus-Taster beleuchtbar
  • Zugentriegelung
  • Farbe: rot
  • Schutzart: IP65/IP66/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Pilzdurchmesser: 30 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Not-Halt/Aus-Taste (beleuchtbar)
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
Zugentriegelung
B10d-Wert:
60000
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
Kontaktbestückung:
keine
Tastendurchmesser:
30 mm
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65/IP66/IP69K
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | EAC | UL
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,78*
€ 22,44*
5
€ 5,46*
ab € 18,94*
€ 23,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,83*
€ 23,79*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 19,66*
€ 23,87*
Lager 1454
8
1
€ 5,99*
ab € 22,16*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AC
ab € 96,72*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AP
ab € 94,62*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AC
ab € 107,84*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AP
ab € 105,21*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AC
ab € 91,12*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AP
ab € 91,16*
Zubehör
Siemens
3SK11202AB40
ab € 89,10*
Zubehör
Siemens
3SK11201AB40
ab € 90,78*
Zubehör
Siemens
3SK11222AB40
ab € 111,52*
Zubehör
Siemens
3SK11221AB40
ab € 112,03*
Zubehör
Siemens
3SK11211AB40
ab € 147,25*
Zubehör
Siemens
3SK11212AB40
ab € 147,86*
Zubehör
Siemens
3SK11121BB40
ab € 91,96*
Zubehör
Siemens
3SK11122BB40
ab € 92,97*
Zubehör
Siemens
3SK11112AW20
ab € 117,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.