Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt/Aus-Taster Eaton 197538 - M22-PVLT30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105560
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197538
EAN/GTIN:
     4015081942541
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Endlagenschalter
  • RMQ-Titan Not-Halt/Aus-Taster beleuchtbar
  • Drehentriegelung
  • Farbe: rot
  • Schutzart: IP65/IP66/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Pilzdurchmesser: 30 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Not-Halt/Aus-Taste (beleuchtbar)
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
Drehentriegelung
B10d-Wert:
60000
Farbe:
rot
Beschriftung:
keine
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
Kontaktbestückung:
keine
Tastendurchmesser:
30 mm
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65/IP66/IP69K
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | EAC | UL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 22,22*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,78*
€ 22,69*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 18,70*
€ 23,29*
5
€ 5,00*
ab € 19,704*
€ 24,224*
Lager 1454
7
1
€ 5,99*
ab € 18,48*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AC
ab € 94,38*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AP
ab € 93,56*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AC
ab € 106,79*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AP
ab € 102,63*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AC
ab € 90,07*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AP
ab € 89,71*
Zubehör
Siemens
3SK11201AB40
ab € 89,07*
Zubehör
Siemens
3SK11202AB40
ab € 88,46*
Zubehör
Siemens
3SK11221AB40
ab € 110,25*
Zubehör
Siemens
3SK11222AB40
ab € 110,15*
Zubehör
Siemens
3SK11211AB40
ab € 147,68*
Zubehör
Siemens
3SK11212AB40
ab € 147,75*
Zubehör
Siemens
3SK11122BB40
ab € 92,22*
Zubehör
Siemens
3SK11121BB40
ab € 92,72*
Zubehör
Siemens
3SK11111AW20
ab € 115,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.