| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-105823 Herst.-Nr.: 50117256 EAN/GTIN: 4250738117891 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Montagesystem BTU 200M-D10 für Sensoren der Baureihen 3C/15/25C von Leuze
- Für Rundstange 10 mm
- Klemmbar
- Drehbar 360°
- Justierbar Material: Stahl verzinkt/Aluminium
- Montage: Schrauben (M3 geeignet)
- Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Montageset | Bauform: | für 3C/15/25C | Werkstoff: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 10,53* | € 15,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 10,53* | € 15,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,39* | € 15,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 11,58* | € 16,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1454 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 12,85* | € 18,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|