Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesystem BTU 200M-D10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81839792
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50117256
EAN/GTIN:
     k.A.

Montagesystem BTU 200M-D10

Geeignet für: Sensoren der Serie 3B, Sensoren der Serie 18, Sensoren der Serie 25B, Sensoren der Serie 25C, Sensoren der Serie 28, Sensoren der Serie 3C, Sensoren der Serie 5, Sensoren der Serie 55
Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 10 mm, Blechklemmbefestigung
Befestigung, geräteseitig: schraubbar, für M3-Schrauben geeignet
Art des Befestigungsteils: klemmbar, drehbar 360°, justierbar
Werkstoff: Metall
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,53*
€ 15,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,53*
€ 15,12*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,39*
€ 15,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,58*
€ 16,49*
3 Tage
1591
€ 15,90*
ab € 12,47*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50040895
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.