Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor Leuze TKS 40X60 - 50040820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105837
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50040820
EAN/GTIN:
     4250738118034
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
leuze reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken
  • Tripel-Reflektor TKS 40X60
  • Reflexionsfläche: 37 x 56 mm
  • Tripelgröße: 4 mm
  • Reflektorform: rechteckig
  • Material: Kunststoff
  • Befestigung: schrauben oder kleben
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tripel-Reflektor
Reflexionsfläche:
37 x 56 mm
Bauform:
rechteckig
Breite:
41 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
65 °C
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: Ultrasonic sensors
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,40*
€ 7,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,40*
€ 7,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 7,51*
Lager 1454
50
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,15*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,25*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,25*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,39*
Zubehör
Leuze electronic
50122798
ab € 44,57*
Zubehör
Leuze electronic
50129149
ab € 23,36*
Zubehör
Leuze electronic
50148134
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.