Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter Endress+Hauser Cerabar PMP21-AA1M1QBWBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106311
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     PMP21-AA1M1QBWBJ
EAN/GTIN:
     4250738121614
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Drucktransmitter
  • Medien: Flüssigkeiten/Gase
  • Druckbereich: 0...16 bar
  • Überlast: 64 bar
  • Relativdruck
  • Ausgang: 4-20 mA
  • Genauigkeit: 0,3 %
  • Prozessanschluss: G 1/2 (316L)
  • Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C
  • Medienberührendes Material: Edelstahl (316L)
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
16 bar
Genauigkeit:
< ± 0,3 %
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
64 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Prozesstemperatur min.:
-40 °C
Prozesstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
für Gase oder Flüssigkeiten
Zulassungen:
UKCA | CE | RCM | RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,81*
€ 281,11*
Frei Haus
ab € 218,19*
€ 281,12*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 227,57*
€ 282,78*
Frei Haus
ab € 240,82*
€ 318,61*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,23*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,43*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,30*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,20*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,23*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,02*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,56*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.