Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihand-Auswerterelais Wieland R1.188.0530.1 - SNZ4052K-A AC/DC 24V (B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland SNZ 4052 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 1 Hilfsschalter, 4 ISO
Wieland SNZ 4052 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 1 Hilfsschalter, 4 ISO
Artikel-Nr.:
     1454-106424
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.0530.1
EAN/GTIN:
     4015573808515
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
  • Zweihand-Auswerterelais
  • Basisgerät EN 574 Typ IIIC
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Synchronzeitüberwachung tS: <= 500 ms
  • Eingangskanäle: 2
  • Freigabestrompfade: 2 x Schließer
  • Meldestrompfade: 1 x Öffner
  • Reset-Taster-Überwachung: ja
  • Querschlusserkennung: ja
  • Gleichzeitigkeitsüberwachung
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
  • Anschluss: Schraubanschluss steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zweihand-Auswerterelais
Synchronzeitüberwachung tS:
≤ 500 ms
Eingänge:
2
Sicherheitskontakte:
2 x Schließer
Meldestromkontakte:
1 x Öffner
Querschlusserkennung:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
3,0 E-08
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
6 A
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
114 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN 62061:2015 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | TÜV | UKCA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,99*
€ 110,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,36*
€ 112,00*
€ 5,95*
ab € 102,84*
€ 114,65*
€ 5,46*
ab € 102,95*
€ 115,80*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 114,01*
€ 127,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.