Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter WIKA S-11 - 9021248


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106619
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9021248
EAN/GTIN:
     4250738123311
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucktransmitter
  • Druckmessbereich: 0…16 bar
  • Prozessanschluss: G 1/2 B frontbündig mit O-Ring
  • Analogausgang: 4-20 mA (2-Leiter)
  • Schutzart: IP65
  • Winkelstecker: Form A
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
16 bar
Einstellung:
nein
Genauigkeit:
< ± 0,5 %
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Prozessanschluss:
G 1/2 Außengewinde (frontbündig)
Anschluss:
Winkelstecker Form A
Werkstoff Prozessanschluss:
CrNi-Stahl
Werkstoff Gehäuse:
CrNi-Stahl
Werkstoff Abdichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Prozesstemperatur min.:
-30 °C
Prozesstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 345,65*
€ 405,07*
Frei Haus
ab € 456,10*
€ 541,95*
Frei Haus
ab € 540,68*
€ 623,11*
Frei Haus
ab € 549,60*
€ 629,05*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,07*
€ 482,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,34*
€ 479,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,41*
€ 450,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,34*
€ 433,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
1192299
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.