Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Widerstandsthermometer WIKA TR36 - 14497525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106645
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14497525
EAN/GTIN:
     4250738123656
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
PT100
Widerstandsthermometer
pt100
  • Widerstandsthermometer
  • Pt100 Klasse A (IEC 60751)
  • Messbereich: -30...150 °C
  • 3-Leiter
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Druckfestigkeit: 270 bar
  • Fühlerlänge: 50 mm
  • Fühlerdurchmesser: 6 mm
  • Fühlerwerkstoff: CrNi-Stahl (1.4571)
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Ventilstecker DIN EN 175301-803 Form A
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturfühler
Fühlerdurchmesser:
6 mm
Medien:
Flüssigkeiten | Gase
Messbereich min.:
-30 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Leiteranzahl:
3
Druckfestigkeit:
270 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 B
Einbaulänge:
50 mm
Anschluss:
Ventilstecker EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
CrNi-Stahl (1.4571)
Umgebungstemperatur min.:
85 °C
Umgebungstemperatur max.:
-50 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Anlagenbau | Antirebstechnik | Behälterbau | Maschinenbau | Hydraulik
Zulassungen:
RoHS | CE
Weitere Suchbegriffe: Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Temperaturfühler, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 87,70*
€ 110,10*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 87,30*
€ 110,21*
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 114,27*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.