Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radar-Füllstandsensor Endress+Hauser Micropilot FMR20-AAABMWDEWFE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106853
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FMR20-AAABMWDEWFE2
EAN/GTIN:
     4250738124806
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Messbereich max: 15 m
  • Ausgang: 4-20 mA HART
  • Prozessanschluss Vorderseite: G 1 1/2
  • Prozessanschluss Rückseite: G 1
  • Prozessdruckbereich: -1…3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40…80 °C
  • Schnittstellen: HART
  • Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Radar-Füllstandsensor
Messprinzip:
Radar - Time of Flight (freistrahlend)
Medien:
Flüssigkeiten
Messbereich:
15 m
Einstellung:
HART
Genauigkeit:
± 2,0 %
Betriebsspannung:
5...30 V DC
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
-1...3 bar
Prozessanschluss:
Vorderseite G 1 1/2 Außengewinde; Rückseite G 1 Außengewinde
Elektrischer Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
10 m
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PVDF
Werkstoff Gehäuse:
PVDF
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Mediumstemperatur:
-40...80 °C
Schutzart:
IP66/IP68
Schnittstellen:
HART
Zulassungen:
CE | RCM | RoHS | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, e+h füllstandssensor, füllstandssensor, füllstandsmessung, kapazitive füllstandsensoren, füllstand messen, schwinggabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 578,29*
€ 664,08*
Frei Haus
ab € 627,52*
€ 736,13*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,08*
€ 790,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,96*
€ 771,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,24*
€ 738,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,10*
€ 720,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,29*
€ 688,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endress+Hauser
52014146
ab € 23,40*
Zubehör
Endress+Hauser
FAX50-XJGC
ab € 100,27*
Zubehör
Endress+Hauser
FAX50-XJGD
ab € 99,43*
Zubehör
Endress+Hauser
71325079
ab € 70,44*
Zubehör
Endress+Hauser
71093130
ab € 70,33*
Zubehör
Endress+Hauser
71162777
ab € 233,45*
Zubehör
Endress+Hauser
71162778
ab € 387,72*
Zubehör
Endress+Hauser
71162780
ab € 353,53*
Zubehör
Endress+Hauser
52025686
ab € 53,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.