Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMS AWB1000 - Anybus Wireless BOLT IoT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1454-106994
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AWB1000
EAN/GTIN:
     4250738125483
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Wireless Ethernet
  • Wireless BOLT IoT
  • Protokolle: TCP/UDP
  • 4G LTE Cat-M1/NB-IoT; Fallback 2G GPRS/EDGE
  • Schnittstellen: RJ45
  • Schutzart: Haube IP66/IP67; Basis IP21
  • Montage: Lochdurchmesser 50,5 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Wireless Bolt
Antenne:
integriert
WLAN:
4G LTE Cat-M1/NB-IoT; Fallback 2G EDGE/GPRS
Typ der Kabelschnittstelle:
Ethernet
Betriebsspannung min.:
11 V DC
Betriebsspannung max.:
33 V DC
Montageart:
M50-Schraube/Mutter (Ø Loch: 50,5 mm)
Anschluss:
Schraubklemmen
Material:
PBT glasfaserverstärkt; PC-ABS
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Schutzart:
IP21
Schnittstellen:
RJ45
Zulassungen:
ATEX | CE | UKCA | UL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 449,65*
€ 559,11*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 499,81*
€ 559,12*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,12*
€ 665,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,83*
€ 654,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,67*
€ 629,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,58*
€ 617,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,81*
€ 594,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,96*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,59*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,59*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,17*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,70*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,78*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,58*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,66*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,32*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,49*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,86*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,77*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,88*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.