Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Power-Anschlussleitung Murrelektronik 7000-P4201-P040150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107102
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     7000-P4201-P040150
EAN/GTIN:
     4048879646154
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
  • M12 Power-Anschlussleitung
  • Stecker
  • L-kodiert
  • Gerade
  • 5-polig
  • Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm²
  • Betriebsspannung: 63 V DC
  • Betriebsstrom je Kontakt: 12 A
  • Material Mantel: PUR
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Schutzart: IP65/67
  • Schleppkettentauglich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stecker M12
Polzahl:
5
Kodierung:
L
Bauform:
gerade
Betriebsspannung:
63 DC V
Strombelastbarkeit:
12 A
Mantelfarbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
8,2 mm
Kabellänge:
1,5 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Abdichtung:
FKM
Werkstoff Überwurfmutter:
Zinkdruckguss
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,47*
€ 33,19*
Lager 1454
15
€ 5,99*
ab € 25,48*
€ 34,54*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,40*
€ 35,76*
€ 6,90*
ab € 22,82*
€ 37,59*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,14*
€ 49,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 95 01 SB
ab € 23,41*
Zubehör
Knipex
16 95 02 SB
ab € 23,78*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,41*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.