Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
M12 Power-Anschlussleitung Murrelektronik 7000-P3221-P051000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-107113
Hersteller:
Murrelektronik
Herst.-Nr.:
7000-P3221-P051000
EAN/GTIN:
4048879749596
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
M12 Power-Anschlussleitung
Buchse
K-kodiert
Gerade
5-polig
Leiterquerschnitt: 5 x 1,5 mm²
Betriebsspannung: 600 V AC
Betriebsstrom je Kontakt: 12 A
Material Mantel: PUR
Kabellänge: 10 m
Schutzart: IP65/67
Schleppkettentauglich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchse M12
Polzahl:
5
Kodierung:
K
Bauform:
gerade
Betriebsspannung:
600 AC V
Strombelastbarkeit:
12 A
Mantelfarbe:
schwarz
Kabeldurchmesser:
8,2 mm
Kabellänge:
10 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Abdichtung:
FKM
Werkstoff Überwurfmutter:
Zinkdruckguss
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Silikonfrei:
ja
Halogenfrei:
ja
Schleppketten geeignet:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Anschlussleitung
,
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
,
Polyurethanleitung
,
sensor-aktor kabel 10m 5polig
,
as-i kabel
,
asi-kabel 10m
,
M12 Powerleitungen
,
Murrelektronik
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,59*
€ 69,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 46,91*
€ 70,06*
Lager 1454
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 72,87*
Lager 986
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 81,80*
€ 104,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 16 95 01 SB ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder 135 mm
Knipex
16 95 01 SB
ab € 23,41*
Zubehör
KNIPEX 16 95 02 SB ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Linkshänder 135 mm
Knipex
16 95 02 SB
ab € 23,78*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 1,5-8 BK - 30002206
Enghofer
30002206
ab € 5,88*
Zubehör
Aderendhülsen-Streifen Enghofer E 1,5-8 RD - 30002205
Enghofer
30002205
ab € 5,89*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 1,5-8 RD - 30002167
Enghofer
30002167
ab € 3,79*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x1,5-8 BK - 30002190
Enghofer
30002190
ab € 9,41*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x1,5-8 RD - 30002189
Enghofer
30002189
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen