| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-107136 Herst.-Nr.: 4000-68514-0000001 EAN/GTIN: 4048879368841 |
| | |
|
| | |
| - Modlink MSDD Einbaurahmen (1-fach)
- Für Wandstärke: 1...5 mm
- Schließung: 3 mm Doppelbart
- Material: PA/PBT
- Deckelfarbe: grau
- Schutzart: IP65
- Maße (B x H x T): 66 x 127 x 43 mm
- Inkl. steckbarem Drehknauf
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Einbaurahmen (1-fach) | Maße (B x H x T): | 66 x 127 x 43 mm | Umgebungstemperatur min.: | -30 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP65 | Zulassungen: | cULus | cURus | UKCA | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,42* | € 25,99* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,08* | € 26,00* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,97* | € 28,71* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,27* | € 28,87* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,43* | € 30,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|