| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-107195 Herst.-Nr.: 4000-68000-9060010 EAN/GTIN: 4048879036726 |
| | |
|
| | |
| - Modlink MSDD Gehäuse für Serviceschnittstellen (1-fach)
- 4 x Blindstopfen (M16 x 1,5)
- Maße (B x H x T): 94 x 180 x 81 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Gehäuse | Maße (B x H x T): | 94 x 180 x 81 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse. Serviceschnittstellen, Murrelektronik |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,36* | € 74,51* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,16* | € 74,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 65,24* | € 81,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,94* | € 83,24* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,48* | € 87,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|