Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombieinsatz Murrelektronik 4000-68000-4500004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107173
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     4000-68000-4500004
EAN/GTIN:
     4048879620826
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatteneinsatz Schaltschrank
  • Modlink MSDD Kombieinsatz (1-fach)
  • Steckdoseneinsatz
  • Schnittstellen: 2 x RJ45 (CAT 6A)
  • Polzahl: 2 + PE
  • Steckertyp: C/F
  • Betriebsspannung: 250 V AC
  • Betriebsstrom: 16 A
  • Schutzart: IP20
  • Anschluss: Federkraftklemmen
  • Maße (B x H x T): 50,7 x 87,5 x 43 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Steckdosen-Kombieinsatz
Übertragungseigenschaft (Kategorie):
CAT 6A
Steckertyp:
C, F
Schnittstellen:
RJ45
Betriebsspannung max.:
250 V
Spannungsart:
AC
Betriebsstrom:
16 A
Farbe:
weiß
Anschluss:
Federzugklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-5 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Serviceschnittstelle, Frontplatte, Frontplattenschnittstellen, Murrelektronik
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,60*
€ 48,48*
€ 4,00*
ab € 39,61*
€ 52,23*
€ 5,00*
ab € 43,82*
€ 56,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,10*
€ 57,48*
Lager 1454
9
€ 5,99*
ab € 47,25*
€ 60,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,74*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,58*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 14,71*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,66*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,84*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,35*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,74*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,35*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,71*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,48*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,87*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,80*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441332
ab € 2,39*
Zubehör
Lapp Kabel
24441333
ab € 3,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.