Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsüberwachungssmodul Pilz 772171 - PNOZ m EF 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107323
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772171
EAN/GTIN:
     4250738127050
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
  • PNOZmulti 2 Bewegungsüberwachungssmodul
  • Überwachbare Achsen: 2
  • Eingänge Näherungsschalter: 4
  • Eingänge Inkrementalgeber: 2
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: bis PL e/Kat. 4
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 101,4 x 111 mm
  • Anschluss: je nach gewähltem Zubehör

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Überwachbare Achsen:
2
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Versorgungsspannung:
24 V DC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
101,4 mm
Tiefe:
111 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Push-in | Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
Mini I/O
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | KOSHA | TÜV
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Sicherheitskleinsteuerung, PNOZmulti2, Pilz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 409,34*
€ 449,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 421,21*
€ 455,23*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,68*
€ 469,30*
Frei Haus
ab € 420,10*
€ 471,81*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 506,54*
€ 551,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,60*
€ 656,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,84*
€ 645,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,89*
€ 638,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,98*
€ 627,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,54*
€ 602,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,915*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4087*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Pilz
783544
ab € 5,96*
Zubehör
ifm electronic
ROP520
ab € 238,70*
Zubehör
ifm electronic
RA3100
ab € 175,14*
Zubehör
ifm electronic
RVP510
ab € 222,23*
Zubehör
ifm electronic
RUP500
ab € 225,12*
Zubehör
ifm electronic
RV3100
ab € 165,41*
Zubehör
ifm electronic
RB3100
ab € 164,79*
Zubehör
ifm electronic
RO3100
ab € 181,03*
Zubehör
ifm electronic
RU3100
ab € 171,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.