Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkrementaler Drehgeber ifm electronic RU3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102717
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     RU3100
EAN/GTIN:
     4021179286114
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental
  • Inkrementaler Drehgeber
  • Vollwelle Ø 6 mm
  • Synchroflansch
  • Magnetisches Abtastsystem
  • Auflösung: 1...10.000 (Werkseinstellung 1024)
  • Ausgangsfunktion: HTL/TTL 50 mA
  • IO-Link 1.1
  • Programmiermöglichkeiten: Auflösung/Drehrichtung/HTL/TTL
  • Schutzart: IP65/IP66/IP67 (gehäuseseitig)
  • IP64 (wellenseitig)
  • M12-Steckverbindung (5-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Vollwellendrehgeber
Abtastsystem:
Magnetisches Abtastsystem (Inkremental)
Programmiermöglichkeiten:
Auflösung, Drehrichtung, Pegel (HTL/TTL)
Schnittstellen:
IO-Link
Auflösung:
1...10000 (Werkseinstellung 1024)
Betriebsspannung min.:
4,75 V DC
Betriebsspannung max.:
30 V DC
Ausgangsfunktion:
HTL;TTL 50 mA
Drehzahl mechanisch max.:
12000 1/min
Welle:
Vollwelle 6 mm (Synchroflansch)
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Flansch: Aluminium; Gehäuse: Edelstahl (1.4521); Stecker: Edelstahl SS316 (1.4401); Displayfenster: PEI
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
Gehäuse IP65/IP66/IP67, wellenseitig IP64
Zulassungen:
CE | cULus | EAC | UKCA
Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber ifm, ultraschallsensoren, ultraschallsensor, ultraschall sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 172,93*
€ 205,90*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 172,17*
€ 206,50*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 175,34*
€ 210,18*
Frei Haus
ab € 180,03*
€ 214,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,35*
€ 227,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,38*
€ 245,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,92*
€ 227,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 196,12*
Zubehör
ifm electronic
E60041
ab € 2,04*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 314,04*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 50,96*
Zubehör
ifm electronic
E60137
ab € 55,33*
Zubehör
ifm electronic
E60033
ab € 61,70*
Zubehör
ifm electronic
EVC546
ab € 23,78*
Zubehör
ifm electronic
EVC544
ab € 14,31*
Zubehör
ifm electronic
EVC545
ab € 17,61*
Zubehör
ifm electronic
EVC547
ab € 14,10*
Zubehör
ifm electronic
EVC548
ab € 17,79*
Zubehör
ifm electronic
EVC549
ab € 23,91*
Zubehör
ifm electronic
E60028
ab € 46,60*
Zubehör
ifm electronic
E60066
ab € 46,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.