Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor ifm electronic UIT301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1454-107609
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     UIT301
EAN/GTIN:
     4021179331357
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m12
ultraschall sensor
  • Ganzmetall-Ultraschallsensor
  • Gewindebauform
  • Ausgänge: 1 x PNP/NPN & 1 x 4-20 mA
  • Kommunikationsschnittstelle: IO-Link
  • Reichweite: 250...2.500 mm
  • Abmessungen: M30 x 1,5/Länge 103 mm
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Betriebsspannung: 10-30 V DC
  • Umgebungstemperatur: -10...60 °C
  • Elektrischer Anschluss: M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
UIT
Tastweite min.:
250 mm
Tastweite max.:
2500 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Ultraschall-Frequenz:
112 kHz
Einstellung:
IO-Link
Betriebsart:
Näherungsschalter/Reflexionstaster
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog | PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner/Schließer progr. | 4-20 mA
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
10 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Prozessanschluss:
M16 x 1,5
Baulänge:
103 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl (1.4404)
Werkstoff Ultraschallwandler:
PUR
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation | Prozessautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Besonderheiten:
Ganzmetall-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor ifm, Ultraschall, Ultraschallsensor, Sensor, microsonic, ifm electronic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 462,16*
€ 523,49*
Frei Haus
ab € 514,20*
€ 575,59*
Frei Haus
ab € 520,89*
€ 580,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,02*
€ 581,17*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 529,47*
€ 593,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,49*
€ 622,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,78*
€ 611,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,71*
€ 586,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,14*
€ 574,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,16*
€ 549,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.