| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-107730 Herst.-Nr.: 216524 EAN/GTIN: 4015082165246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - RMQ-Titan Not-Halt/Aus-Pilztaster überlistungssicher nach ISO 13850/EN418
- Zugentriegelung
- Komplettgerät mit Kontakten 2 x Öffner
- Farbe: rot
- Schutzart: IP66/IP69K
- Lochdurchmesser: 22,5 mm
- Pilzdurchmesser: 38 mm
- In Gehäuse M22-IY1 verbaut
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Not-Halt/Aus-Taste | Baureihe: | RMQ-Titan | Funktion: | Zugentriegelung | B10d-Wert: | 100000 | Farbe: | rot | Beschriftung: | keine | Bauform: | rund | Komplettgerät: | ja | Kontaktbestückung: | 2 x Öffner | Zwangsöffnende Kontakte: | ja | Bemessungsbetriebsspannung: | 230 V AC | Bemessungsbetriebsstrom: | 4 A | Gehäusefarbe: | gelb/schwarz | Tastendurchmesser: | 38 mm | In Gehäuse verbaut: | ja | Anschlusstechnik: | Schraubklemmen | Anschlussquerschnitt: | 0,75...2,5 mm² | Material: | Kunststoff | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP66/IP69K | Zulassungen: | CE | CSA | TÜV | UKCA | UL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, eaton-not-aus-schalter ip66, smd schalter, eaton-not-aus eaton, Not, Halt, Aus, Tasten, Siemens, Eaton |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 26,46* | € 34,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,98* | ab € 27,53* | € 35,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 30,84* | € 39,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 31,28* | € 41,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1454 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 32,34* | € 41,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|