Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdrucktransmitter NOVUS NP785-05 - 8801610005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107993
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     8801610005
EAN/GTIN:
     7899850613408
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Differenzdruckmessgerät
  • Differenzdrucktransmitter
  • Medien: nicht korrosiv gasförmig
  • Messbereich: -5...5 mbar
  • Prozessanschlüsse: 2 x Messinganschluss für Pneumatikschläuche (Innen-Ø 4 oder 6 mm)
  • Ausgang: 4-20 mA/0-10 V
  • Schnittstellen: USB/RS-485
  • Druckfestigkeit: 100 mbar
  • Spannungsversorgung: 12...30 V DC
  • Diagnoseanzeige: LED grün
  • Gehäusemaße (H x B x T): 19 x 77,9 x 72,6 mm
  • Material Gehäuse: ABS/PC
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Montage: Tragschiene DIN 35
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Differenzdruck
Medien:
Gase
Druckmessbereich min.:
-0,005 bar
Druckmessbereich max.:
0,005 bar
Einstellung:
USB
Genauigkeit:
1 %
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
0-10 V | 4-20 mA
Ausgang 2:
200 mA | 30 V | Alarm
Druckfestigkeit:
-0,1 bar
Prozessanschluss:
2 x für Pneumatikschläuche (Ø 4/6 mm)
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff Prozessanschluss:
Messing, vernickelt
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PC
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
RS-485 | USB
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Drucktransmitter, Druck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7755*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,945*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4387*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.