Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
EEx Gehäuse
>
Artikel
Ex Polyester-Gehäuse Raychem RPG Ex-GRJ15 - 250 x 400 x 120
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-108027
Hersteller:
Raychem
Herst.-Nr.:
Ex-GRJ15
EAN/GTIN:
4250738131149
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Kunststoffgehäuse
eex gehäuse
GRP Ex-Gehäuse
Material: Polyester (glasfaserverstärkt)
Dichtung: Silikon
Farbe: schwarz (RAL 9011)
Maße (H x B x T): 250 x 400 x 120 mm
Schutzart: IP66
Temperaturbereich: -60...110 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gehäuse
Gehäusefarbe:
schwarz (RAL 9011)
Deckelfarbe:
schwarz (RAL 9011)
Breite:
400 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
Polyester (glasfaserverstärkt)
Dichtung:
Silikon
Schlagfestigkeit:
7 Joule
Temperaturbereich (Dauer):
-60...110 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
cULus | IECEx | RoHS | UL | CE
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 22 | 2 | 21
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tb IIIC Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex e IIC Gb
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Polyester-Gehäuse
,
Raychem RPG
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 97,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Externe Scharniere (2 Stück) Raychem RPG GRJ-EH-A-00
Raychem
GRJEHA00
€ 14,56*
Zubehör
Montageplatte Raychem RPG GRJ15, 234 x 384 mm
Raychem
M_P 400250XXX
€ 23,09*
Zubehör
Tragschiene Raychem RPG GRJ15 TS, 381 mm
Raychem
MAT0010067
€ 5,30*
Zubehör
Wandbefestigungshalter-Set Raychem RPG EMB-M6
Raychem
SSJ SS304
€ 24,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.