Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerleitung LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1 - 1119204/200


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108110
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119204
EAN/GTIN:
     4044774551241
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
  • Steuerleitung
  • VDE registriert
  • Aderzahl und mm² je Leiter: 4G x 1 mm²
  • Kennzeichnung: nummerierte Adern mit Schutzleiter GN/GE
  • Außenmantel: PVC grau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich max. -40...80 °C
  • Flammwidrigkeit gemäß IEC 60332-1-2
  • Verpackungseinheit: 200 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Steuerleitung
Aderanzahl:
4
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Verpackungseinheit:
200 m
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
grau
Außendurchmesser Mantel:
6,5 mm
Mindestbiegeradius (bewegt):
10 x Kabel Ø
Mindestbiegeradius (fest verlegt):
4 x Kabel Ø
Werkstoff Mantel:
PVC
Temperaturbereich (fest verlegt):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
-15...70 °C
Zulassungen:
CE | EAC | Ecolab | UKCA | VDE
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitungen, Lapp, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,60724*
€ 0,81724*
Lager 1454
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,9065*
€ 1,1865*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 1,1865*
€ 1,41194
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,1265*
€ 1,34054
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0765*
€ 1,28104
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0365*
€ 1,23344
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,9065*
€ 1,07874
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 237,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,93*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,93*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,80*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,80*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,45*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.