Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119204 Signalkabel 200 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0216815
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119204-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
200 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
79 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
26 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
97.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
500
50
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,8093*
€ 0,8093*
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,8376*
€ 0,8376*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,07*
€ 196,73*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,8093*
€ 0,96307
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 40,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,80*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,31*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.