Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Scharnierschalter BERNSTEIN SHS3-U15Z-SA-L - 6019390035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108311
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019390035
EAN/GTIN:
     4024337036989
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schaltscharnier
Scharnierschalter
Sicherheits-Schaltscharnier
  • Sicherheits-Scharnierschalter
  • Anschlag: links
  • Kontakte: 2 x Öffner/1 x Schließer
  • Schwenkbereich: 0...270°
  • Material Schalter: PBT
  • Material Scharnier: Edelstahlguss
  • Schutzart: IP67
  • Maße: 82 x 147 x 19,5 mm
  • Anschluss: M12 Stecker Typ D gerade (6-polig)

     

    Betrieb nur mit seperat erhältlichem Anschlusskabel AN-KAB.SHS3 5M GERADE - 3251006292 möglich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheits-Scharnierschalter
B10d-Wert:
2000000
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Kontakte:
2 x Öffner/1 x Schließer
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC/24 V DC
Breite:
147 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
19,5 mm
Anschlussart:
Stecker M12 Typ D (6-polig)
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Normen:
EN 60947-5 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | DGUV
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltscharnier, schaltscharnier bernstein, scharnierschalter, Mechanisch, Sicherheitsschalter, Positionsschalter, Eaton, Schneider Electric
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,49*
€ 149,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,77*
€ 151,57*
Frei Haus
ab € 129,73*
€ 155,02*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,58*
€ 158,38*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 166,75*
€ 194,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,61*
€ 230,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3251006292
ab € 28,77*
Zubehör
Bernstein
SHS-WKIT
ab € 11,01*
Zubehör
Bernstein
SHS3-LEERSCH
ab € 38,38*
Zubehör
Pilz
540308
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540309
ab € 1,85*
Zubehör
Pilz
540311
ab € 2,09*
Zubehör
Pilz
540312
ab € 2,50*
Zubehör
Pilz
540313
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540314
ab € 1,87*
Zubehör
Pilz
540310
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.