Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmessgerät Greisinger G 1410 - 610006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108367
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     610006
EAN/GTIN:
     4058175100069
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
  • Wasserdichtes Leitfähigkeits-Messgerät
  • Mit Graphit-Messzelle (Ø 12 mm/2-polig)
  • Funktion: Messung von Leitfähigkeit/Salinität/TDS
  • Messbereich: 0...2.000 µS cm - 0...100 mS/cm - 0...2.000 mg/l - 0...50 g/kg h
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Material Fühler: V4A
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Kabellänge: 1,2 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Leitfähigkeitsmessgerät
Funktionen:
Leitfähigkeitsmessung | TDS-Messung | Salinitätsmessung
Fühler:
Graphit-Messzelle
Fühlerdurchmesser:
12 mm
Messbereich:
0...2000 μS/cm | 0...100 mS/cm | 0...2000 mg/l | 0...50 g/kg
Spannungsversorgung:
Batterien 2 x AA
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Handmessgeräte, Wasseranalyse, Messgeräte, Greisinger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,68*
€ 290,62*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,10*
€ 290,65*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Greisinger
610888
€ 57,69*
Zubehör
Greisinger
GKL-100-GE
€ 10,41*
Zubehör
Greisinger
601398
€ 56,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.