Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Schwimmschalter
>
Artikel
Schwimmerschalter WIKA RLS-1000 - 14617518
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-108445
Hersteller:
WIKA
Herst.-Nr.:
14617518
EAN/GTIN:
4250738133914
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter
Kontakte: 1 x Schließer
Druckfestigkeit: 16 bar
Gleitrohrlänge: 400 mm
Schwimmer Ø außen: 18 mm
Schaltposition: 350 mm
Schaltspannung: 100 V AC/DC
Schaltleistung: 10 VA
Werkstoff Schwimmer: Buna/NBR
Schutzart: IP65
Anschluss: M12-Steckverbindung
Prozessanschluss: Außengewinde G 1
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Schwimmerschalter
Baureihe:
RLS-1000
Einbauart:
vertikal
Medien:
Flüssigkeiten
Druckfestigkeit:
16 bar
Kontakte:
1 x Schließer
Schaltleistung:
10 VA
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde
Stablänge:
400 mm
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Buna | CrNi-Stahl (1.4571) | NBR
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-25 °C
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
CE
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
schwimmerschalter ip65
,
Schwimmer
,
Reltech
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 90,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1424655 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact 1424656 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact 1424668 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact 1424669 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact 1641688 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact 1641756 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact 1641772 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact 1681127 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact 1681143 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FR-4CON-PG 7-VA Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact SACC-M12FS-4QO-0.34 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
Einschweißadapter Endress+Hauser 52001051
Endress+Hauser
52001051
ab € 30,36*
Zubehör
Einschweißadapter Endress+Hauser 71258358
Endress+Hauser
71258358
ab € 30,43*
Zubehör
Einschweißstutzen VEGA DE52141481
Vega
DE52141481
ab € 55,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen