Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1681127 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1681127 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1681127 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77708390
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681127
EAN/GTIN:
     4017918157456
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Steckverbinder, Universal, 4-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24.57 g
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
7038865
ab € 0,95509*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,148*
Zubehör
Phoenix Contact
1208429
ab € 44,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1208445
ab € 28,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 96,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212600
ab € 9,90*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,2391*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.