Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur- und Prozessregler JUMO dTRON 308Q 703043/181-000-25/000 - 00474180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktregler 96x48mm,AC/DC20-30V 00474180
Kompaktregler 96x48mm,AC/DC20-30V 00474180
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     1454-108588
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00474180
EAN/GTIN:
     4053877000136
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktregler
Prozessregler
Industrieregler
Universal Industrieregler
  • Temperatur- und Prozessregler
  • Messeingang: 1 x analog/ 2 x binär
  • Ausgang: 2 x Relais/ 2 x binär
  • Versorgungsspannung: 20...30 V AC/DC
  • Umgebungstemperatur: 0...55 °C
  • LCD-Anzeige
  • Maße: 96 x 48 mm
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Schutzart: IP65/IP20
  • Schalttafeleinbau
  • Inkl. Dichtung/Befestigungselemente/Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperatur- und Prozessregler
Funktionen:
Prozessregelung | Temperaturregelung | Timer
Anzeigebereich:
LED
Einstellung:
Tasten
Versorgungsspannung:
20...30 V AC/DC
Anzahl Eingänge:
3
Eingang 1:
analog
Eingang 2:
binär
Eingang 3:
binär
Anzahl Ausgänge:
4
Ausgang 1:
Relais
Ausgang 2:
Relais
Ausgang 3:
binär
Ausgang 4:
binär
Breite:
48 mm
Höhe:
96 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Front IP65/Rückseite IP20
Zulassungen:
CE | cRUus | cULus | GOST | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Universalregler, kompaktregler, Temperaturregler, Selec, Auswertung, Temperatur, Messung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,10*
€ 641,77*
Frei Haus
ab € 551,42*
€ 647,67*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 572,52*
€ 694,48*
Frei Haus
ab € 601,00*
€ 727,80*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 698,81*
€ 818,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,73*
€ 974,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,20*
€ 965,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,27*
€ 919,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,20*
€ 886,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,81*
€ 831,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
442787
ab € 33,79*
Zubehör
JUMO
442789
ab € 50,39*
Zubehör
JUMO
442790
ab € 44,05*
Zubehör
JUMO
442788
ab € 57,72*
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 138,09*
Zubehör
JUMO
00442791
ab € 318,78*
Zubehör
JUMO
00445443
ab € 161,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.