Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur- und Prozessregler JUMO dTRON 308H 703042/181-000-25/000 - 00475627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108591
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00475627
EAN/GTIN:
     4053877000105
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktregler
PID-Regler
PID-Temperaturregler
Prozessregler
  • Temperatur- und Prozessregler
  • Messeingang: 1 x analog/ 2 x binär
  • Ausgang: 2 x Relais/ 2 x binär
  • Versorgungsspannung: 20...30 V AC/DC
  • Umgebungstemperatur: 0...55 °C
  • LCD-Anzeige
  • Maße: 48 x 96 mm
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Schutzart: IP65/IP20
  • Schalttafeleinbau
  • Inkl. Dichtung/Befestigungselemente/Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperatur- und Prozessregler
Funktionen:
Prozessregelung | Temperaturregelung | Timer
Anzeigebereich:
LED
Einstellung:
Tasten
Versorgungsspannung:
20...30 V AC/DC
Anzahl Eingänge:
3
Eingang 1:
analog
Eingang 2:
binär
Eingang 3:
binär
Anzahl Ausgänge:
4
Ausgang 1:
Relais
Ausgang 2:
Relais
Ausgang 3:
binär
Ausgang 4:
binär
Breite:
96 mm
Höhe:
48 mm
Montage:
Schalttafeleinbau
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
Front IP65/Rückseite IP20
Zulassungen:
CE | GOST | UKCA | cRUus | cULus
Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, kompaktregler, Temperaturregler, Selec, Auswertung, Temperatur, Messung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,46*
€ 665,84*
Frei Haus
ab € 568,84*
€ 671,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 571,54*
€ 675,34*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 582,96*
€ 692,97*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 729,41*
€ 847,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,61*
€ 1.008,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,69*
€ 993,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,65*
€ 946,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,95*
€ 915,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,41*
€ 868,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
442787
€ 45,97*
Zubehör
JUMO
442789
€ 67,95*
Zubehör
JUMO
442790
€ 58,94*
Zubehör
JUMO
442788
€ 88,58*
Zubehör
JUMO
00456352
€ 168,78*
Zubehör
JUMO
00442791
€ 374,55*
Zubehör
JUMO
00442782
€ 129,23*
Zubehör
JUMO
00445443
€ 198,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.