Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoelement JUMO 901006/65-547-2043-15-500-668/000 - 00055914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoelement 15x500mm,-35- +800°C 00055914
Thermoelement 15x500mm,-35- +800°C 00055914
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     1454-108817
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00055914
EAN/GTIN:
     4053877012580
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Jumo
  • Einsteck-Thermoelement
  • Für DIN EN 14597 geprüfte Geräte und Anlagen
  • Typ K
  • Anschlagflansch
  • Messbereich: -35...800 °C
  • Einbaulänge: 500 mm
  • Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni
  • Werkstoff Schutzrohr: 1.4571
  • Umgebungstemperatur: 0...100 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Einsteck-Thermoelement
Medien:
Gase
Messbereich min.:
-35 °C
Messbereich max.:
800 °C
Messelement:
Thermoelement Typ K
Druckfestigkeit:
40 bar
Einbaulänge:
500 mm
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Normen:
DIN 4754 | DIN EN 14597
Zulassungen:
CE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 319,51*
€ 371,76*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,07*
€ 372,31*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 322,11*
€ 383,05*
Frei Haus
ab € 334,35*
€ 388,94*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 388,77*
€ 449,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,84*
€ 535,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,07*
€ 532,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,51*
€ 505,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,06*
€ 492,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.