| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D387102 Herst.-Nr.: 00055914 EAN/GTIN: 4053877012580 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das einsteckbare Thermoelement darf in Verbindung mit der Norm DIN EN 14597 (DIN 3440), geprüfte Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen, in Wärmeübertragungsanlagen nach DIN 4754 eingesetzt werden. Mit Hilfe des Seebeck-Effekts kann es zur Temperaturmessung im Betriebsmedium Luft herangezogen werden. Das Thermoelement eignet sich daher besonders für Einsatzgebiete im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau. Als Doppel-Thermoelement 2x NiCr-Ni K nach DIN EN 60584 (Klasse 2) ist es für Temperaturen von -35 bis +800 °C ausgelegt. Der Anschlusskopf in Ausführung Form B (M24 x 1,5) ist aus Alu-Druckguss gefertigt und verträgt Umgebungstemperaturen bis zu 100 °C. Das 15 mm starke Schutzrohr besteht aus Edelstahl 1.4571 und ist an der Spitze 40 mm lang auf Durchmesser 5,5 mm abgesetzt. Der Werkstoff Edelstahl schützt den Messeinsatz gegen chemische Einflüsse und mechanische Beschädigungen. Die Einbaulänge kann durch den verschiebbaren Anschlagflansch zwischen 50 und 460 mm variabel gewählt werden. Das Thermoelement ist ausschließlich für Temperaturmessungen in gasförmigen Medien (Luft) bestimmt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herst.-Teilenr.: | 00055914 | Typ: | 00055914 | Produkt-Art: | Thermoelement |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 319,51* | € 371,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 320,07* | € 372,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 322,11* | € 383,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 334,35* | € 388,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 388,77* | € 449,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|