Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-108819 Herst.-Nr.: 3248140 EAN/GTIN: 4046356768740 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Abschlussdeckel
- Maße (L x B x H): 36 x 2,2 x 27,1 mm
- Farbe: grau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Abschlussdeckel | Klemmentypen: | MPT 2,5 | Farbe: | grau | Breite: | 2,2 mm | Höhe: | 27,1 mm | Länge: | 36 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Verbindungstechnik, Reihenklemmen, Verbindungsklemmen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0981* | € 0,143* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,09772* | € 0,14332* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,101* | € 0,1477* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1024* | € 0,1494* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1454 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,16* | € 0,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|