| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-108920 Herst.-Nr.: 240049 EAN/GTIN: 4250738137677 |
| | |
|
| | |
| - Stopfen für Kabeleinführung
- Durchmesser: 12 mm
- Material: Polyamid
- Umgebungstemperatur: -60...75 °C
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Blindstopfen | Farbe: | rot | Gewindeanschluss: | M20 | M25 | Werkstoff Verschraubungskörper: | Polyamid | Temperaturbereich min.: | -60 °C | Temperaturbereich max.: | 75 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,92* | € 2,47* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,9388* | € 2,4988* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,99* | € 2,58* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,0176* | € 2,5976* | | | | Lager 1454 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,15* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|