Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerbarriere R. STAHL 9002/10-187-020-001 - 158937


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108938
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     158937
EAN/GTIN:
     4046827026683
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Dokumentation - Datenblatt 2
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
  • Zenerbarriere
  • 2-kanalig
  • Versorgungsspannung: 6 V DC
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Material Gehäuse: Polyamid 6 GF
  • Umgebungstemperatur: -20...60 °C
  • Schutzart: IP40/IP20
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Einsatzbereich: Zone 2
  • Ex Schnittstelle Zone: 0/1/2/20/21/22
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zenerbarriere
Kanäle:
2
Maximale Leistung (Po):
50 mW
Maximale Spannung (Uo):
9,3 V
Maximaler Strom (Io):
20 mA
Nennspannung:
6 V DC
Maximaler Widerstand (Rmax):
543 Ohm
Breite:
72 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
12 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
IECEx | UKCA | UL | ATEX | CCC | CE | CSA | EAC | FM
Ex-Zonen:
0 | 1 | 2 | 20 | 21 | 22
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Gerätekategorie Staub:
(1) D
Ex-Gerätekategorie Gas:
3 (1) G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Weitere Suchbegriffe: Zenerbarriere, schutztürwächter, Zenerbarrieren, R. Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,96*
€ 194,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,43*
€ 195,30*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,31*
€ 199,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,13*
€ 201,34*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 176,14*
€ 215,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4087*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,915*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.