Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 158937 Sicherheitsbarr 9002/10-187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617282
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     158937
EAN/GTIN:
     4046827026683
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Zwei-Kanal-Sicherheitsbarriere | explosionsgeschützt | Typ : 9002/10-187-020-001 | Max. Spannung Uo : 9.3 V | Max. Strom Io : 20 mA | Max. Leistung Po : 50 mW | Anzahl der Kanäle : 2 | Potenzial : positiv / negativ Potenzial | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Bemessungsbetriebsspannung DC : 6 V | Maximaler Ausgangsstrom Imax : 11 mA | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9002A
Weitere Suchbegriffe: Zenerbarriere, schutztürwächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,51*
€ 185,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,40*
€ 185,70*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,15*
€ 189,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,47*
€ 195,20*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 176,44*
€ 209,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,35*
€ 225,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9056*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7944*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.