Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-CEE-Stecker R. STAHL 8579/12-506 - 270910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108945
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     270910
EAN/GTIN:
     4250738139138
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a ip66
cee stecker
cee-stecker 63a
  • Ex-CEE-Stecker 63 A
  • 5-polig
  • Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC
  • Kabeldurchmesser: 24...36 mm
  • Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²...16 mm²
  • Umgebungstemperatur: -45...55 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
CEE-Stecker
Polzahl:
5
Kodierung:
6
Strombelastbarkeit:
63 A
Bemessungsspannung:
200/346...240/415 V AC
Leitungsquerschnitt min.:
2,5 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
16 mm²
Kabeldurchmesser:
24...36 mm
Anschlussart:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-45 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP64 | IP66
Zulassungen:
ATEX | CCC | CE | IECEx
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D IP 66 T90 °C, T106 °C
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G EEx ed[ib] IIC T5, T4
Weitere Suchbegriffe: Ex-CEE-Stecker, R. STAHL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 634,81*
€ 741,82*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 640,34*
€ 742,39*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 627,25*
€ 750,06*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 963,19*
€ 1.096,62*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,62*
€ 1.304,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,35*
€ 1.292,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,75*
€ 1.238,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,21*
€ 1.199,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,19*
€ 1.146,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.