Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8579/12-506, Stecker 63 A, SolConeX, 200/346 ... 240/415 V AC rot, 3 P + N + PE, 6 h, 24 - 36 mm, Polyamid, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827155543
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     270910
EAN/GTIN:
     4046827155543
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a ip66
cee stecker
cee-stecker 63a
Die Stecker der Reihe 8579/12 für Zone 1/21 von R. STAHL sind 4- oder 5-polige Ausführungen bis 63 A. Sie lassen sich durch schwimmend gelagerte Stifte leicht und einfach stecken und ziehen. Die ausklappbare Zugentlastung erleichtert die Installation der Leitung. Selbstreinigende und korrosionsfreie Steckerstifte aus hochwertigen Materialien gewährleisten optimalen elektrischen Kontakt. Stecker für Tieftemperatur, explosionsgeschützt, Typ: 8579/12-506, Bemessungsbetriebsspannung AC: 240 V, 415 V, Frequenzbereich: 50 - 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P + N + PE, Kennfarbe: rot, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), Umgebungstemperatur min.: -45 °C, Umgebungstemperatur max.: +55 °C, Bemessungsbetriebsstrom: 63 A, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T75 °C Db, Umgebungstemperatur max.2: +40 °C, Gasexplosionsschutz2: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz2: II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db, Schutzart (IP): IP66, Einführungen: -, Kabel- u. Leitungseinführungen: -, Leitungsdurchmesser: 24 ? 36 mm, Verschlussstopfen: -, Platte mit Gewindebohrungen: -, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8579A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 8579/12-506, 857912506, 270910, Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-Kupplung (IEC 60309), Ex-CEE-Kupplung, Ex-CEE-Stecker, Ex-CEE-Stecker/-Kupplung, Explosionsgeschützte CEE-Kupplung, Explosionsgeschützter CEE-Stecker, Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-Kupplung, Kupplung, Stecker, Steckvorrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 635,92*
€ 736,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 638,94*
€ 737,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 629,09*
€ 744,65*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 961,77*
€ 1.088,72*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,65*
€ 886,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,94*
€ 842,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,36*
€ 819,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,51*
€ 793,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,09*
€ 748,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.