Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Kupplungsdose R. STAHL 8571/16-506-S-26-X-XX-XXX - 276205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108947
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     276205
EAN/GTIN:
     4250738139107
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 32a
cee kupplungsdose
  • Ex Kupplungsdose 32 A
  • 5-polig
  • Betriebsspannung: 200/346...240/415 V AC
  • Klemmbereich: 19...25,5 mm
  • Umgebungstemperatur: -50...65 °C
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Schutzart: IP64/IP66
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Polzahl:
5
Kodierung:
6
Strombelastbarkeit:
32 A
Bemessungsspannung:
200/346...240/415 V AC
Leitungsquerschnitt min.:
2,5 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
10 mm²
Anschlussart:
Schraubklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-50 °C
Umgebungstemperatur max.:
65 °C
Schutzart:
IP64 | IP66
Zulassungen:
ATEX | CE | DNV | IECEx
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tb IIIC T76 °C Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex db eb IIC T6...T5 Gb
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung ip 64, Ex-CEE-Stecker, R. STAHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.367,93*
€ 1.511,33*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 1.369,05*
€ 1.512,30*
Frei Haus
ab € 1.385,46*
€ 1.525,96*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,30*
€ 1.799,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,15*
€ 1.779,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,08*
€ 1.708,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,11*
€ 1.667,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.369,05*
€ 1.629,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
275682
ab € 286,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.